HIKVISION(ハイクビジョン)
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ周辺機器
HIKVISION(ハイクビジョン)の 伝送・中継器関連 防犯カメラ用
4CH Wifi-NVR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
≦10(HDD除く)
注文コード
44819969
品番
DS-7104NI-K1/W/M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【筐体】ミニ 1U
材質
金属
質量(kg)
≦1.6(HDD除く)
消費電力(W)
≦10(HDD除く)
電源
DC12V/1.6A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×246×48
解像度
【録画】4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
動作湿度(%)
10〜90(結露無き事)
動作温度範囲(℃)
-10〜55
映像出力
4ch
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300