H.265+/H.265/H.264+/H.264映像圧縮
最大50Mbpsの入力帯域、最大40Mbpsの出力帯域
4/8-chネットワークカメラ入力
4-ch@4MPまでのデコード性能
HDMI&VGA同時出力
簡単で安定なWi-Fi接続
圧縮と録画
H.265+圧縮により、効率的にストレージ容量を節約。最大75%の節約。
全チャンネル4MP解像度まで対応
ストレージと再生
4-ch@4MP(12fps)または4-ch@1080p(25fps)の再生
1SATAインターフェース(最大6TB)
スマート機能
ラインクロス、侵入検知機能サポート
ネットワークとイーサネットアクセス
2つの外部アンテナ仕様により、より強力で安定する信号を実現
自己適応型の10/100Mbpsイーサネットポート
Hik-Connectによる簡易なネットワーク管理