画像準備中

モニター一体型Wifi-NVR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 映像出力4ch 注文コード44819987 品番DS-7604NI-L1/W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は映像出力など2種類から選べます 他の種類を見る

11.6インチLCDディスプレイ、HDMI対応
再生性能4-ch@4MP(15fps)/4-ch@1080p(30fps)
H.265+/H.265/H.264+/H.264圧縮
優れたWi-Fiパフォーマンス
据置または壁付け設置

質量(kg)≦1(HDD除く) 消費電力(W)≦10(HDD除く) 電源DC12V/1.5A チャンネル数4CH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×46.3 解像度【録画】6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 動作湿度(%)10〜90(結露無き事) 動作温度範囲(℃)0〜40 映像出力4ch
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする