AIネットワークレコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44820057 品番iDS-6704NXI-I/BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

ディープラーニングを用いたビデオ解析によるハードハット未着用検知や行動分析(人が走っている
検知、人が集まっている検知、激しい動き検知、携帯電話使用検知など)
ヘルメット未着用者の顔認識
2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェイス
4K (4096 × 2160) HDMI 出力
ネットワークカメラの設定、情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、アップグレードなどを一元管理
ACTI、Arecont、AXIS、Bosch、Brickcom 、Canon 、 ONVIF、PANASONIC、Pelco、SAMSUNG、
SANYO、SONY、Vivotek および ZAVIO などの他社製ネットワークカメラと互換性があります

質量(kg)≦3 電源(V)DC12/3.33A 消費電力(W)≦30(HDDなし) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×240.8×65 動作温湿度範囲-10〜55℃(14〜131°F)/10〜90%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする