画像準備中

RAID対応 ネットワークビデオレコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44820215 品番DS-9632NI-M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736,780
販売価格(税別)
669,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大 2ch@32MP/2ch@24MP/4ch@12MP/8ch@8MP/16ch@4MP/32ch@1080p のデコード性能
2HDMI (異なるソース)、2VGA (異なるソース)インターフェース、8K またはデュアル 4K ビデオ出力
人数カウントカメラ、ANPR (自動ナンバープレート認識)カメラ、魚眼カメラなどの特殊カメラに対応
高度なストリーミング技術により、劣悪なネットワーク環境でもスムーズなライブビューが可能
RAID 0、1、5、6、10 および N+M ホットスペアに対応しており、より信頼性の高いデータ保存の実現、データ損失のリスクを効果的に回避
最大 320Mbps の受信帯域幅と 400Mbps の送信帯域幅

質量(kg)≦12.5(HDDなし) 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 消費電力(W)≦50(HDDなし) チャンネル数32ch 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×496×150 解像度【録画】32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 動作温湿度範囲-10〜55℃(14〜131°F)/10〜90%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする