HIKVISION(ハイクビジョン)
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ周辺機器
HIKVISION(ハイクビジョン)の 伝送・中継器関連 防犯カメラ用
4K対応 ネットワークビデオレコーダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44820249
品番
DS-7616NI-M2/16P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット
最大256Mbpsの受信帯域幅
質量(kg)
≦3
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)
消費電力(W)
≦15(HDD なし、PoE オフ)
チャンネル数
16ch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×315×52
動作温湿度範囲
-10〜55℃(14〜131°F)/10〜90%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。