画像準備中

4K対応 ネットワークビデオレコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44820258 品番DS-7608NI-M2/8P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット
最大128Mbpsの受信帯域幅

質量(kg)≦3 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 消費電力(W)≦15(HDD なし、PoE オフ) チャンネル数8ch 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×315×52 解像度【録音】32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF※ウルトラHD解像度モード有効後、NVRは最大8ch32MP/24MPのIPビデオ入力対応 動作温湿度範囲-10〜55℃(-14〜131°F)/10〜90%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする