HIKVISION(ハイクビジョン)
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ周辺機器
HIKVISION(ハイクビジョン)の ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
バレットカメラ用 ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44820337
品番
DS-1260ZJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
表面スプレー処理によるアルミニウム合金材
材質
アルミニウム合金
色
白
質量(g)
251
耐荷重(kg)
4.5
寸法(Φmm)
88.5
注意
※ブラケットは平らな壁に設置する必要があります。
※屋外で使用する場合は防水ゴムを装着して下さい。
※設置する壁はカメラとマウントの合計重量の3倍以上を支えることができなければなりません。
※ブラケットの最大負荷重量は4.5kgです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。