HIKVISION(ハイクビジョン)
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ周辺機器
HIKVISION(ハイクビジョン)の ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
ドームカメラ用 ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44820346
品番
DS-1280ZJ-DM18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
表面スプレー処理を施したアルミニウム合金材料ケーブル穴付き
材質
アルミニウム合金
質量(g)
約150
耐荷重(kg)
4.5
寸法(Φmm)
111
外観
Hikvision ホワイト
注意
※ジャンクションボックスは平らな面に設置する必要があります。
※屋外の使用には防水ゴムが必要です。
※壁は、カメラとジャンクションボックスの総重量の3倍以上を支えることができる必要があります。
※ジャンクションボックスの最大耐荷重は4.5kg(9.92ポンド)です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。