画像準備中

PTZカメラ用 Hi-POEインジェクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44820888 品番LAS60-57CN-RJ45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

HikvisionPOEMidspanは、IEEE802.3atパワーオーバーイーサネット(PoE)規格に準拠した、従来のツイストペアカテゴリ5イーサネットケーブルから電力を取り出すように設計されています。
コンバータのシグネチャおよび制御回路は、最大60Wの電力をポートに印加する前に、PowerSourcingEquipment(PSE)が要求するPoE互換性シグニチャおよび電力分類を提供します。

仕様10BASE-T:シールドなしツイストペアカテゴリ 3、4、または 5/100BASE-TX:シールドなしツイストペアカテゴリ 5 以上/1000BAST-TX:シールドなしツイストペアカテゴリ 5 以上 質量(g)473 出力(W)60 使用温度範囲(℃)-20〜60 適合規格PDのIEEE802.3at/af規格に準拠 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×70.8×37 出力電圧(V)54〜57 入力電流(A)2 転送速度(Mbps)10/100/1000 保護方式出力過電流保護、短絡保護 使用湿度(%RH)5〜90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする