DS-3E0105P-Eは、4個の10 / 100Mbpsポートのアンマネージドスイッチであり、構成を必要とせず、4個のPoE(Power over Ethernet)ポートを備えています。 すべてのIEEE 802.3af / at準拠のパワードデバイス(PD)で自動的に電力を検出して供給することができます。
このような状況では、電力は1本のケーブルでデータとともに送信され、IPカメラやIP電話などの機器を修理したい場所に電力線やコンセントがない場所にネットワークを拡張することができます。
IEEE 802.3atおよびIEEE 802.3af PoE(Power over Ethernet)対応
4×10 / 100Mbps 自動MDIX PoEポート
PoEポートあたり最大30ワット
PoE電力バジェット58W
PoEポートの4kVサージ保護
IEEE 802.3xフロー制御のサポート
プラグアンドプレイインストール
1 Gbpsスイッチングファブリック
448 KビットRAMデータバッファ
1K MACアドレスエントリ
丈夫な金属製のエンクロージャ