HIKVISION(ハイクビジョン)
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ周辺機器
HIKVISION(ハイクビジョン)の 伝送・中継器関連 防犯カメラ用
16ポートPOEハブ (Uplink2ポートの18ポート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44820924
品番
DS-3E1318P-SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
金属
質量(kg)
2.59
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)Max.2.5A
消費電力(W)
5(アイドル時)/250(最大)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×220.8×44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。