HIKVISION(ハイクビジョン)
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ周辺機器
HIKVISION(ハイクビジョン)の 伝送・中継器関連 防犯カメラ用
24ポートPOEハブ (Uplink2ポートの26ポート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44820958
品番
DS-3E1326P-SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
合金素材
質量(kg)
2.83
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)Max.6.5A
消費電力(W)
5(アイドル時)/400(最大)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×221×44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。