HIKVISION(ハイクビジョン)
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ周辺機器
HIKVISION(ハイクビジョン)の レンズ 防犯カメラ用
8MPレンズ 3.8〜16mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44821037
品番
HV3816D-8MPIR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
質量(g)
237
寸法(Φ×mm)
55×75
焦点距離(mm)
3.8〜16
F値
F1.4-C
マウント
CSマウント
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。