USB スティック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44821055 品番DS-1005KI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

DS-1005KIは、Hikvisionが独自に開発したUSBキーボードで、クライアントソフトウェア、iVMSシリーズのプラットフォームソフトウェア、DVRおよびPC-DVRから直接アクセスでき、ウィンドウの切り替え、PTZ制御、画像キャプチャ、記録などの機能を実現できます。
DS-1005KIは、USB HIDプロトコルを介してUSBジョイスティックと互換性があり、サードパーティのプラットフォームソフトウェアにアクセスできます。 カスタム機能を設定するための十分にプログラム可能なボタンを提供し、シンプルなインターフェイスと簡単な操作の利点があります。 この製品は、金融、運輸、通信、教育、水利、公安などの分野に広く適用できます。
USBポートによる電源と直接通信
3D PTZコントロールと2つのジョイスティックコントロールボタン。
最大15個のプログラム可能なボタンを使用できます。
入力コンテンツを表示するデジタルチューブをサポートします。
キーボードの操作状態を示すインジケータをサポートします。
さまざまな種類のクライアントソフトウェアおよびプラットフォームソフトウェアと互換性があります。
USB HIDプロトコルをサポート。

消費電力(W)≦5 電源5V DC via USB 対応OSWindow XP/7/8/8.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×177.5×116 インターフェースUSB 2.0/DirectX コントロールジョイスティック (3-軸制御、回転ズーム) 動作温湿度範囲-10〜55℃/10〜90%(結露無き事)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする