ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 電源(制御機器)
ダイヤトレンドの 変圧・変換
ダイヤトレンドの 産業用ACアダプタ
ACアダプタ (DC24V 0.5A)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44821545
品番
DCNV-AD7P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
2.1mmDCプラグ、出力DC24V 0.5A 12W
規格
(DCプラグ)5.5×2.1mm、極性:センタープラス
出力
DC24V、0.5A
コード長さ(m)
1.5
入力
AC100〜240V、50/60Hz、0.3A
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0〜40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44821545
DCNV-AD7P
51288590
DCNV-AD8P
ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源
ダイヤトレンド
1台
¥
2,790
税込
¥
3,069
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)