用途USB・充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ
仕様ほこり防止シャッター/コンセント:あり、USBポート:あり
色ホワイト
スイッチ個別スイッチ:なし
コード長さ(m)2.5
コネクタ形状Aタイプ
定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)
差込口合計1400Wまで
コンセント4個口
USBポート2ポート
定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)
雷ガードあり