TOPLAND
TOPLANDの スマホ/タブレット関連アクセサリ
TOPLANDの モバイルバッテリー/充電器
TOPLANDの AC充電器
スマートフォン用コンセント充電器2.4A USBポート×2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44821920
品番
M4248W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォン、タブレット用AC充電器。急速充電タイプ。海外電圧対応。
用途
スマートフォン、タブレットなどの充電に。海外/旅行/出張/充電器/海外対応/タブレット/スマホ
色
ホワイト
最大出力
2.4A
ケーブル
AC・microUSB
定格入力
コンセント:AC100-240V