TOPLAND
TOPLANDの スマホ/タブレット関連アクセサリ
TOPLANDの USB充電/データ転送ケーブル
TOPLANDの マイクロUSBケーブル
急速充電ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44821947
品番
CHSPCBRB100-WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
スマートフォン、タブレット用ケーブル。急速充電タイプ。
用途
スマートフォン、タブレットなどの充電に。
仕様
USB-A・microUSB
色
ホワイト
ケーブル長(m)
1
最大出力
2.4A