USBポート付き電源タップ オートパワーシステム搭載

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44822130 品番TPU15-WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

USB延長コード付き電源タップ。

ホワイト コンセント個数3個口 コード長さ(m)1.5 定格出力USBポート:DC5V 合計4.8A(最大)、コンセント:AC100V〜125V(合計1400Wまで) USBポート数4 USBポート4ポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする