日本デンソー
日本デンソーの 冷房用品
日本デンソーの 工場扇
日本デンソーの 工場扇羽根ガード
工業扇風機用 かぶせる安全ネット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44822218
品番
T-199(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
工業扇風機用かぶせる安全ネット。適用サイズ羽根径50cm以内。巻き込み防止。
モノタロウではこんなお得な商品も!
工場扇カバー 巻き込み防止用ネット
モノタロウ
¥
579
¥
637
税込
用途
扇風機用安全ネットとして。巻き込み防止/工場扇/安全/セーフティネット/学校/オフィス/扇風機/ネット/網
材質
ネット:ポリエステル、ゴム:合成ゴム
色
黒
質量(g)
40
適合サイズ
羽根径50cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×0.8×50