石油ファンヒーター STシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44822358 品番FH-ST36BYA4(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

安心の日本製。メーカー保証3年。ecoモード搭載の石油ファンヒーター。最短7秒で点火するから、いつでもすぐに快適・便利。チャイルドロック機能、ecoモード搭載。
「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。

用途石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油。加湿。乾燥対策。 質量(kg)11.2 パールホワイト 消費電力(W)(弱燃焼時)10、(強燃焼時)22 タンク容量(L)7.2 暖房の目安(コンクリート)13畳 暖房の目安(木造)10畳 機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード 運転音(dB)(弱)22、(強)36 暖房出力(kW)3.60-0.59 保証期間3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.2×33.4×42.6 燃焼継続時間(h)(弱燃焼時)約126、(強燃焼時)約21 待機時消費電力(W)0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44822358 FH-ST36BYA4(W) 85548796 FH-ST36BYA5(W) 石油ファンヒーター STシリーズ コロナ 石油ファンヒーター STシリーズ コロナ 1台 27,980 税込30,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44822358
2024-01-30
用途:
荷受け場の保温
製造業

荷受け場なので、大戸を開けてしまうとスグに寒くなってしまうが、閉めた状態だとほんのり暖かくなるような気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする