YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の コタツ
YAMAZEN(山善)の コタツその他部品
ダイニングこたつ用チェア 防幕付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4脚)
注文コード
44822516
品番
GDC-040(DB)×4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,790
販売価格(税別)
¥
38,900
バスケットに入れる
防幕付きで暖気をの逃さない、ダイニングこたつ用チェア。座面は座り心地の良いウレタンフォーム。高級感のある天然木使用。シンプルなデザインで通常のダイニングチェアとしても使用可能。
用途
ダイニングこたつ用の椅子として。こたつチェア/椅子/リビング/ダイニング
材質
構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×52×80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません