ダイニングこたつ用回転チェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2脚) 注文コード44822604 品番GDC-021AT(DB)×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,390
販売価格(税別)
24,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインのダイニングこたつチェア。座面は360度回転仕様。背部にウレタンを使用しているので、ゆったりくつろげます。
和室でも使えるデザイン。畳を傷つけにくい形状の脚で、脚の裏にはフェルトも付いています。天然木を使用しており、高級感のあるデザイン。

用途ダイニングチェア、椅子、回転チェアとして。こたつ/ダイニングコタツ/ダイニングこたつ/新生活/おしゃれ/いす/椅子/イス/チェア/チェアー/コタツ用/こたつ用/おすすめ/回転チェア 材質構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)10 ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×53×82
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする