OPEN COUNTRY M/T

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ35×12.50R17 LT 121P 注文コード44823295 品番35X1250 R17 121P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はタイヤサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

オフロードを走破するパフォーマンスを実現。タフネス構造のアグレッシブなタイヤ。
「M/T」がMud Terrainを示すとおり、OPEN COUNTRY M/Tは不整地や泥濘地などあらゆる路面をも走破できるパフォーマンスと耐久性を有する本格的オフロード向けSUV/CCV用タイヤ
アグレッシブかつ機能的なトレッドデザインは悪路走破性のみならず、トラクション性能やブレーキ性能の向上に寄与
タイヤ構造はオフロードレースでのノウハウを生かした、耐外傷性の高いタフネス構造となっています。

用途タイヤ・足回り リム径17 本数1本 タイヤサイズ35×12.50R17 LT 121P 標準リム幅(inch)10 タイヤ幅(mm)(総幅)318 適合リム幅(inch)8〜10 1/2 タイヤ外径(mm)883 タイヤ幅(inch)12.5 商品タイプタイヤのみ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,830 / 税込 ¥4,213
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする