曜日別特売
215/65 R16 109Q OPEN COUNTRY(オープンカントリー) R/T TOYO TIRES 44823539

215/65 R16 109Q OPEN COUNTRY(オープンカントリー) R/T TOYO TIRES 44823539
215/65 R16 109Q OPEN COUNTRY(オープンカントリー) R/T TOYO TIRES 44823539
215/65 R16 109Q OPEN COUNTRY(オープンカントリー) R/T TOYO TIRES 44823539

OPEN COUNTRY(オープンカントリー) R/T

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
リム径16
タイヤ幅(mm)(総幅)215
偏平率(%)65
タイヤサイズ215/65R16 109Q
215/65R16 109Q
LT275/55R20 115/112Q
LT265/50R20 110/107Q
285/60R18 116Q
265/60R18 110Q
225/60R18 100Q
225/55R18 98Q
LT285/70R17 116/113Q
LT265/70R17 112/109Q
265/65R17 112Q
225/65R17 102Q
225/60R17 99Q
LT265/70R16 110/107Q
235/70R16 106Q
LT225/70R16 102/99Q
215/70R16 100Q
175/60R16 82Q
195/80R15 96Q
165/80R14 97/95N LT
155/65R14 75Q
165/65R15 81Q
165/60R15 77Q
内容量1本注文コード44823539品番215/65 R16 109Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

オフロード性能とオンロードタイヤ性能を両立する新カテゴリータイヤ

タイヤサイズ215/65R16 109Qタイヤ幅(mm)(総幅)215偏平率(%)65リム径16本数1本標準リム幅(inch)6.5適合リム幅(inch)6~7タイヤ外径(mm)686商品タイプタイヤのみ
注意
※ホイールはついておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,430/税込1,573
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44823557
2023-12-10
用途: タイヤ交換
その他業種

予定より早く届きました。SJ40のジムニー用に5本買いました。かっこいいです!

対象商品 : 70511386
2021-10-21
用途: ジムニー用に購入

大人気の商品です。なかなか、購入が難しく、ここで購入出来たのは良かったです。しかし、徐々に金額が上昇していくのは残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 53460603
2021-07-08
用途: ジムニーJA11に装着
その他業種

ジムニーJA11に装着しました。私はそこまでオフロードを走らないのでこちらに換えました。ロードノイズ、耐摩耗性、見た目などとても良いので満足しています。
注意点は空気圧を今までは180kPaでよかったのですが、 LTタイヤなので260kPa以上入れておくという点くらいです。

2が参考にしています
対象商品 : 53460603
2021-05-14
用途: 新車のジムニ-64に納車時に装着
たこや本舗

さすが人気の
オ-プンカントリ- ホワイトレタ- 大満足です!

2が参考にしています
対象商品 : 53460603
2021-06-23
用途: タイヤ交換
製造業

商品については満足 しかしながらいきなり出荷済みにステータスが変わると同時に商品が届いてびっくりした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする