曜日別特売
215/55 R18 95V PROXES CL1 SUV TOYO TIRES 44823627

215/55 R18 95V PROXES CL1 SUV TOYO TIRES 44823627
215/55 R18 95V PROXES CL1 SUV TOYO TIRES 44823627
215/55 R18 95V PROXES CL1 SUV TOYO TIRES 44823627
215/55 R18 95V PROXES CL1 SUV TOYO TIRES 44823627
215/55 R18 95V PROXES CL1 SUV TOYO TIRES 44823627
215/55 R18 95V PROXES CL1 SUV TOYO TIRES 44823627

PROXES CL1 SUV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
リム径18
タイヤ幅(mm)(総幅)226
偏平率(%)55
タイヤサイズ215/55R18 95V
内容量1本注文コード44823627品番215/55 R18 95V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

上質な静粛性室内空間を楽しめるSUV専用低燃費タイヤ
PROXES CL1 SUVはSUVの快適な走行をサポートするため、静粛性能と耐摩耗性能を高めたSUV専用タイヤです。
タイヤパターンの設計にあたっては、メーカー独自のタイヤ設計基盤技術「T-MODE(ティーモード)」を活用し、トレッドパターン※2内で機能を分担させる非対称パターンを採用しました。
最適なパターン設計により、局所的な摩耗を抑えるとともに、ノイズをメーカー従来品(PROXES CF2 SUV)比で22%低減することに成功しました。
メーカー独自の材料設計基盤技術「Nano Balance Technology(ナノバランステクノロジー)」を駆使したゴムの配合により、すべてのサイズで、国内タイヤラベリング制度の転がり抵抗性能「A」、ウェットグリップ性能「b」を取得し、低燃費タイヤとしての性能も確保しています。

用途
タイヤ・足回り
リム径18本数1本タイヤサイズ215/55R18 95V標準リム幅(inch)7タイヤ幅(mm)(総幅)226適合リム幅(inch)6~7 1/2グリーン購入法適合偏平率(%)55タイヤ外径(mm)693商品タイプタイヤのみ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,790/税込1,969
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする