大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
管用ナット(P=0.75)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M11
注文コード
44824771
品番
M11×14×3
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M11
材質
鉄
ねじピッチ
0.75
寸法H(mm)
3
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
約16.2
色
黒
表面処理
3価ブラック