曜日別特売
90D23L 充電制御車対応  NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー] 44824835

90D23L 充電制御車対応  NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー] 44824835
90D23L 充電制御車対応  NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー] 44824835
90D23L 充電制御車対応  NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー] 44824835
90D23L 充電制御車対応  NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー] 44824835
90D23L 充電制御車対応  NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー] 44824835

充電制御車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
バッテリー容量(Ah)52(5時間率)
内容量1個注文コード44824835品番90D23L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

NBCカルシウムプレミアムバッテリー
充電制御車対応した国産車用バッテリー
ハイパワーで始動性能アップ
長寿命化実現
メンテナンスフリー補液不要!NBCプレミアムバッテリーはこんな方にお薦め
とにかくバッテリーの補液等のメンテナンスが面倒だと思っている方
エンジン始動性能を上げて燃費を良くしたいと思った事がある方
省エネやエコに興味がある方、とにかく新しいこと、まだ取り組んでいる人が少ないことをやってみたい方
車にまだ高性能なバッテリーがついていないという方

質量(kg)約15.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×172×200総高さ(mm)220バッテリー容量(Ah)52(5時間率)互換品番主に70D23L/75D23L/80D23L/85D23L/90D23L
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
【保証】
※標準車(充電制御車)にご使用の場合、24ヶ月間または走行距離4万km
【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい。)
【使用上の注意】
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする