アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の アウトドアトイ
刀シャボン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44825219
品番
11676
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥251
販売価格(税別)
¥
228
バスケットに入れる
キャッチコピー:刀の形の手持ちシャボンでサムライ気分!
商品説明:刀の形の手持ちシャボンでサムライ気分!
仕様
1個梱包形態:PP袋
セット内容
本体×1
材質
PP、PVC
寸法(mm)
約Φ60×380
適合年齢(歳)
3