プッシュダッシュかたつむり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44825386 品番9486
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310

キャッチコピー:ボタンを押すとかたつむりが走り出す!
商品説明:ボタンを押すとかたつむりが走り出す!色取り混ぜ

仕様1個梱包形態:OPP袋 セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)70×60×40mm 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする