アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
ATメモリアルスタンド エンジョイアニマルズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44825429
品番
11690
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥451
販売価格(税別)
¥
410
バスケットに入れる
キャッチコピー:写真やメッセージカードが飾れるメモリアルスタンド!
商品説明:L判(127×89mm)の写真が入る!
仕様
1個梱包形態:化粧箱
セット内容
本体×1
材質
PP、ABS
寸法(mm)
約165×175×80