大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット 高形 1種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(90個)
注文コード
44825697
品番
M14
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M14
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
16
寸法S(mm)
22
寸法n(mm)
3.5
材質
ステンレス
規格
1種
溝数
6
寸法w(mm)
11
寸法m1(mm)
約11
寸法dw1(Φmm)
約21
ねじ山種類
メートル並目