大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット高形1種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44825706
品番
M6
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
7.5
規格
1種
溝数
6
寸法S(mm)
10
表面処理
クロメート
寸法n(mm)
2
寸法w(mm)
5
寸法m1(mm)
-
寸法dw1(Φmm)
約9.8
ねじ山種類
メートル並目