アーテック[学校教材・教育玩具]
パステル堆朱キーホルダー(やすり無)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
44825727
品番
12958
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,080
販売価格(税別)
¥
982
バスケットに入れる
キャッチコピー:色鮮やかなパステルタイプ
商品説明:037375からやすりを抜いたセットです。
セット内容
パステル堆朱 35×35mm(穴アキ)×1、キーホルダー(Dカン付)×1、耐水ペーパー×1、コンパウンド(研磨剤)×1
材質
堆朱
寸法(mm)
堆朱:35×35mm
注意
※堆朱箸の積層の色は写真の色と異なる場合があります。