大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット 高形 2種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
44825916
品番
M27
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
材質
ステンレス
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
30
規格
2種
溝数
6
寸法S(mm)
41
寸法n(mm)
5.5
寸法w(mm)
22
寸法m1(mm)
約22
寸法de(Φmm)
約38
寸法dw1(Φmm)
約39
ねじ山種類
メートル並目