透明カプセル ホルダー付(宝石ジュエリー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44825946 品番46534
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

キャッチコピー:アクセサリーやオーナメント作りに!
商品説明:アクセサリーやオーナメント作りに!

仕様1個梱包形態:PP袋 セット内容本体×1 材質PS 寸法(mm)100×110×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする