水ペン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44825998 品番12009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200

キャッチコピー:水量調節機能で、小さな文字でもにじまず、かすれずスッキリ書ける!
商品説明:タンク式なので、毎回の水つけ不要!

仕様1個梱包形態:のり付きOPP袋 セット内容本体×1 材質PP・ABS・ナイロン 寸法(mm)Φ12.6×全長155(穂先14)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする