大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
44826117
品番
M42
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M42
ねじピッチ
4.5
寸法m(mm)
46
寸法S(mm)
65
寸法n(mm)
9
材質
鉄
規格
2種
溝数
6
表面処理
生地
寸法w(mm)
34
寸法m1(mm)
約34
寸法de(Φmm)
約58
寸法dw1(Φmm)
約62
ねじ山種類
メートル並目