アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 木彫
木製土台ベース A4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44826129
品番
12560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
キャッチコピー:ディスプレイのベースに!
商品説明:ディスプレイのベースに!
セット内容
本体×1
材質
木(桐材)
寸法(mm)
外寸:約300×267×12、内寸:約267×180×8、内寸高さ:約8