大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット低形1種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44826162
品番
M10
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
8
寸法S(mm)
17
寸法n(mm)
2.8
材質
鉄
規格
1種
溝数
6
表面処理
クロメート
寸法w(mm)
4.5
寸法m1(mm)
-
寸法dw1(Φmm)
約16.5
ねじ山種類
メートル並目