アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 木彫
木彫レジンはしづくり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44826190
品番
30065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥980
販売価格(税別)
¥
891
バスケットに入れる
キャッチコピー:レジンを使って自分だけのおしゃれなはしがつくれる
商品説明:レジンを使って自分だけのおしゃれなはしがつくれる
セット内容
●250×7×7mm 鉄刀木(タガヤサン)×2
●UVレジンクリア(25g)×1
●ビニール手袋(2枚)×1
材質
鉄刀木
寸法(mm)
木部:250×7×7