大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット低形1種(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44826205
品番
M16
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
13
規格
1種
溝数
6
寸法S(mm)
24
表面処理
ユニクロ
寸法n(mm)
4.5
寸法w(mm)
8
寸法m1(mm)
約8
寸法dw1(Φmm)
約23
ねじ山種類
メートル並目