アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
不織布エプロンフリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44826445
品番
15100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
キャッチコピー:ふわっとかわいらしく使いやすいエプロン!
商品説明:ふわっとかわいらしく使いやすいエプロン!
仕様
1個梱包形態:OPP袋
セット内容
本体×1
材質
不織布
ウエスト(cm)
55〜85
総丈(cm)
53