溝付ナット低形2種(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250個) 注文コード 44826451 品番 M14
販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
ねじの呼びM14 ねじピッチ2 寸法m(mm)11 溝数6 寸法S(mm)22 材質 規格2種 表面処理生地 寸法n(mm)3.5 寸法w(mm)7 寸法m1(mm)約7 寸法de(Φmm)約19 寸法dw1(Φmm)約21 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3797:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする