アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の ファイリング
アーテック[学校教材・教育玩具]の クリヤーブック
アーテック[学校教材・教育玩具]の 固定式クリヤーブック
クリアブックA4 横入れ 32ポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44826838
品番
5614
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥271
販売価格(税別)
¥
246
バスケットに入れる
キャッチコピー:見開きで2P使える横入れタイプ!
商品説明:見開きで2P使える横入れタイプ!
仕様
1個梱包形態:OPP袋
セット内容
本体×1
材質
PP
寸法(mm)
307×235×21
色
ブルー
サイズ
A4
ポケット数
32ポケット