証書ファイル 高級布張風A「修了証書」印刷済えんじ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44826917 品番5752
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

キャッチコピー: 「修了証書」箔押し済の証書ファイル!
商品説明:高級感のある布張風!

仕様1個梱包形態:無 セット内容本体×1 材質PP、紙 寸法(mm)315×225 えんじ
注意
※証書・台紙等は付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする