アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 筆記用具
アーテック[学校教材・教育玩具]の マーカー/蛍光ペン
アーテック[学校教材・教育玩具]の 油性マーカー
ドットマーカーペン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44827014
品番
12526
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥121
販売価格(税別)
¥
110
バスケットに入れる
キャッチコピー:ペンを押す力加減によって点のサイズを調整できる。
商品説明:ペンを押す力加減によって点のサイズを調整できる。
仕様
1個梱包形態:pp袋
セット内容
本体×1
材質
PP
タイプ
ツイン
寸法(Φ×mm)
11×167
インク色
黄
入数
1
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細/太