ビードホルダー付ビードデプレッサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44827084 品番BHBD-S-SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ビードホルダーとビードデプレッサーがセットになって扁平タイヤの交換を快適に。サポートアームがないタイヤチェンジャーでも安心。ロープロ・ファイル(扁平)タイヤやランフラットタイヤの交換時にビードをドロップセンターへ確実に落とします。 ※ランフラットタイヤが装着されるEH2リムに対応します。

用途扁平タイヤ交換 材質プラスチック、(ビードホルダー)ナイロン66 寸法(mm)(駒)90×50 全長(mm)165×96×75、(ビードデプレッサー)810 質量(g)227 使用温度(℃)0〜50 数量(個)(駒)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする