WOLF'S HEAD
WOLF'S HEADの 自動車用鈑金
WOLF'S HEADの 自動車溶接関連
WOLF'S HEADの 車用スタッド/ワッシャ溶植関連
エアーバキュームデントプーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44827434
品番
TV-169A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
負圧を利用し吸盤を使用することで、外側から容易に作業することができます。
用途
大きく凹んだボディーに対して外側から粗出しをするための鈑金用工具です。
材質
(本体)スチール・プラスチック(吸盤)ゴム
寸法(mm)
(付属吸盤3種)75/100/125+汎用フック
全長(mm)
590(本体のみ)
質量(kg)
(本体)4.7、(ハンマー)1.22
エアーインレット
1/4”
危険物の類別
非危険物
注意
※エアー圧力は0.5〜0.7MPa(0.6MPa推奨)の範囲内で使用してください。